Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Präzision THT PDIP, einzeln typ. 5 → 15 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450834
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC27L2CP
EAN/GTIN:
     5059042684360
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 85kHz
Flankensteilheit typ. = 0.03V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Spannungsverstärkung typ. = 117 dB
Höhe = 4.57mm

LinCMOS-Operationsverstärker mit niedriger Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
85kHz
Flankensteilheit typ.:
0.03V/µs
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Spannungsverstärkung typ.:
117 dB
Höhe:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1450834, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, TLC27L2CP, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,71*
€ 86,5249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,84*
€ 81,9196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,24*
€ 72,8756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,72*
€ 69,8768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,85*
€ 65,2715
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,55*
€ 58,9645
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.