Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Puffer Quad-Kanal Inverting, Non-Inverting PDIP Single Ended 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450136
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4041UBE
EAN/GTIN:
     5059042695632
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Logikfamilie = 4000
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 4
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = Single Ended
Polarität = Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 120 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Breite = 6.35mm

Inverter und Puffer der Serie 4000, Texas Instruments. Inverter und Puffer aus der CMOS-Logikfamilie der Serie 4000 von Texas Instruments
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
4000
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
4
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
Single Ended
Polarität:
Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
120 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Breite:
6.35mm
Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, 1450136, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Texas Instruments, CD4041UBE, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,91*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 2,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.