| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1450057 Herst.-Nr.: 114-02-002J-122 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modell = Titan Montageart = Wandmontage Stil des Handsets = Mit Kabel LCD-Anzeige = Nein Farbe = Schwarz, Gelb
Gai-TronicsDas Gai-Tronics Titan-Aluminiumgehäuse mit 18 Tasten ist so konzipiert, dass es in rauen Außenumgebungen länger hält. Neben der Witterungs- und Vandalismusbeständigkeit erfüllt das Produkt die akustische Leistung, Zuverlässigkeit und unterschiedliche Anwendungen, die von den Märkten gefordert werden. Es kann einfach mit sichtgeschützten Befestigungen installiert werden, die den Schutz vor Vandalismus erhöhen. Kabeleinführungen erfolgen über wasserdichte Kabelverschraubungen, während Drucktasten wetterfest sind. Die federbelastete Tür bietet außerdem zusätzlichen Wetterschutz für das Telefon.Eigenschaften und Vorteileerhältliche Optionen: Standard, Smart-Analog und VoIP-SIP Vandalensicheres Handgerät und Kabel Witterungsbeständig, Schutzart IP66 Vollwertiges Tastenfeld, vollwertiges Tastenfeld mit Speicher Es gibt 2 x RJ45-Steckverbinder als Option für VoIP Audiopfad-Prüfung Mehrzweck-Design für Wand- oder Nachmontage, einfache Installation Große Drucktasten, leicht zu sehen und zu bedienen Induktive Kopplung für Schwerhörige standardmäßig angebracht Standard- oder kundenspezifische Geräte Silikongummi-Tastaturmaterial Audiopfadprüfung CYCOLOY Headset-MaterialZertifizierungenSchutzart IP66 IECEx-zugelassen INMETRO-Zulassung für Gas und Staub ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Modell: | Titan | Montageart: | Wandmontage | Stil des Handsets: | Mit Kabel | LCD-Anzeige: | Nein | Farbe: | Schwarz, Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, analog telefon, 1450057, Computertechnik und Peripheriegeräte, Telefone und Walkie Talkies, Festnetztelefone, Gai-Tronics, 11402002J122, Computing & Peripherals, Phones & Walkie Talkies, Landline Phones |
| | |
| |