Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments IC Flip-Flop, D-Typ, F, Differential, Single Ended, Positiv-Flanke, PDIP, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450015
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74F74N
EAN/GTIN:
     5059042406764
Suchbegriffe:
74F
74F Logic
74F Logik
F Logic
Logikfamilie = F
Logikfunktion = D-Typ
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangssignal-Typ = Differential
Trigger-Typ = Positiv-Flanke
Polarität = Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Set/Reset = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 8 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Breite = 6.35mm

Produktfamilie 74F, Texas Instruments. Schnelle bipolare Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang TTL
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
F
Logikfunktion:
D-Typ
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Polarität:
Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Set/Reset:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
8 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Breite:
6.35mm
Weitere Suchbegriffe: F Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop, 1450015, Halbleiter, Logik ICs, Flip-Flop ICs, Texas Instruments, SN74F74N, Semiconductors, Logic ICs, Flip Flop ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,50*
1 Tag
357
1
€ 14,99*
ab € 0,354*
€ 1,163*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,99*
€ 1,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.