Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 28 kB SSOP 28-Pin 32MHz 2048 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449574
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F19156-I/SS
EAN/GTIN:
     5059040189980
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 28 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 2048 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Abmessungen = 10.5 x 5.6 x 1.85mm

Die Mikrocontroller der Serie PIC16(L)F19156 bieten einen eXtreme-Low-Power-(XLP)-LCD-Treiber in Verbindung mit Core Independent Peripherals und Intelligent Analog. Aufgrund einer integrierten Ladungspumpe, eines Hochstrom-E/A-Treibers für die Hinterleuchtung und einer Batteriepufferung für Echtzeituhr/Kalender (RTCC) sind sie besonders geeignet für batteriebetriebene LCD-Anwendungen. Die aktive Taktabstimmung von HFINTOSC ermöglicht eine äußerst genaue Taktquelle über Spannung und Temperatur hinweg. Die Familie verfügt außerdem über einen neuen 12-Bit-ADC2, der die kapazitive Spannungsteilertechnik (Capacitive Voltage Divider, CVD) für fortschrittliche Berührungssensorik, Mittelwertbildung, Filterung, Oversampling und automatischen Schwellwertvergleich automatisiert. Zu den weiteren neuen Funktionen gehören die Low-Power-Modi IDLE und DOZE, Device Information Area (DIA) und Memory Access Partition (MAP). Dieses Low-Power-Produkt wird in 28-poliger Ausführung angeboten, um den Kunden in verschiedenen LCD- und Allzweckanwendungen zu unterstützen.28-KB-Flash-Speicher256b DataEE2048 RAMBis zu 96 LCD-SegmenteLCD-LadungspumpeVorspannungsgeneratorInterner hochpräziser OszillatorAktive Taktabstimmung von HFINTOSC, über Spannung und Temperatur hinweg24 E/A-Stifte12-Bit ADC2, 20 Ch5-Bit-DAC2x Komparator (1 Low-Power, 1 High-Speed)2x 8-Bit-Zeitgeber mit HLT2x 16-bit-ZeitgeberFenster-Watchdog-Zeitgeber2x CCP2x 10-Bit-PWM1x Ergänzungs-Funktionsgenerator (CWG)4x konfigurierbare Logikzelle (CLC)Nulldurchgangserkennung (ZCD)TemperatursensorSpeicherzugangs-Partition (MAP)SchreibschutzBenutzerdefinierte Partition2x EUSART1x I2C1x SPIPeripheriestift-AuswahlPeripheriemodul-Deaktivierung
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
28 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
2048 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Abmessungen:
10.5 x 5.6 x 1.85mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1449574, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F19156ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.