Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATtiny16 AVR 8bit SMD 16 KB VQFN 20-Pin 20MHz 2048 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449436
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1616-MNR
EAN/GTIN:
     5059040140042
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = ATtiny16
Gehäusegröße = VQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 2048 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 1
Höhe = 0.85mm
Weitere Informationen:
Familie:
ATtiny16
Gehäusegröße:
VQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
2048 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
1
Höhe:
0.85mm
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1449436, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY1616MNR, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
6000
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,86*
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 5.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.