Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Li-Ion Akkupack, 3-Zellen 55 x 69 x 23 mm 11.1V / 2.6Ah, Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Li-Ion Akkupack, 3-Zellen 55 x 69 x 23 mm 11.1V / 2.6Ah, Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1449413
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1449413
EAN/GTIN:
     5056279058490
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
rs pro li-ion akkupack
Chemie = Lithium-Ion
Nennspannung = 11.1V
Anzahl von Zellen = 3
Kapazität = 2.6Ah
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Größe = 55 x 69 x 23 mm
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C
Verpackungseinheit = 1

Wiederaufladbarer 11,1-V-Lithium-Ionen-Akkupack von RS Pro, 2,6 BatterieLithium-Ionen Batterien (Li-Ion) können Ihnen helfen, Ihre Elektronik zu betreiben, wenn kein Zugang zu Netzstrom besteht. Sie werden häufig zum Laden von Geräten wie Telefonen und Walkie-Talkies verwendet, bei denen eine kompakte Stromquelle bequemer zu transportieren ist. Dieser leichte Batterie Pack enthält drei Zellen und ist sehr mobil. Das Gerät kann zwischen -20 °C und +60 °C betrieben werden und ist thermisch stabil, sodass es für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Li-Ion-Batterien bieten dank ihrer geringen Selbstentladung einen effizienten Ladungshalt. Sie können die Batterien dank ihrer speziellen chemischen Zusammensetzung auch mehrfach aufladen. Dieses Batterie Pack hat eine Spannung von 11,1 V und Amperestunden von 2,6 Ah. Es ist vorverdrahtet mit blanken Drahtanschlüssen, die an den von Ihnen gewählten Steckverbinder angeschlossen werden. Als Teil der RS Pro Serie wurde dieses Produkt von führenden Ingenieuren getestet und ist als sicher und effektiv zertifiziert.Eigenschaften und Vorteile• chemische Zusammensetzung aus Lithium-Ionen-Akkus für Stabilität, Spannungskapazität und Ladungsbeständigkeit • mehrfach aufladbar • Vorverdrahtet mit Terminal mit blankem • Drei Zellen, 11,1 V • Ladekapazität von 2,6 Ah • Batterie mit einer Größe von 55 x 69 x Mm Mindest-Betriebstemperatur: -20 °C • Maximale Betriebstemperatur von +60 °C.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhal
Weitere Informationen:
Chemie:
Lithium-Ion
Nennspannung:
11.1V
Anzahl von Zellen:
3
Kapazität:
2.6Ah
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Größe:
55 x 69 x 23 mm
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: akku packs, akku-packs 11,1v, 1449413, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akkupacks, RS PRO, Sg18650111V26A3S1P, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Rechargeable Battery Packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.