Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotherm Piccolo P116 PID Temperaturregler Tafelmontage, 1 (Relais) 2 (Relais) 3 (Umschaltrelais) x Relais Ausgang/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eurotherm Piccolo P116 PID Temperaturregler Tafelmontage, 1 (Relais) 2 (Relais) 3 (Umschaltrelais) x Relais Ausgang/
Eurotherm Piccolo P116 PID Temperaturregler Tafelmontage, 1 (Relais) 2 (Relais) 3 (Umschaltrelais) x Relais Ausgang/
Eurotherm Piccolo P116 PID Temperaturregler Tafelmontage, 1 (Relais) 2 (Relais) 3 (Umschaltrelais) x Relais Ausgang/
Artikel-Nr.:
     108EL-1449300
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     P116/CC/VH/RRX/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Temperatur-Regler
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc, 85 → 264 V ac
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Eingänge = 1 (analog), 2 (digital)
Anzahl der Ausgänge = 1 (Relais) 2 (Relais) 3 (Umschaltrelais)
Regelungsart = PID-Controller
Kommunikationsmodul verfügbar = Ja
Anzeigentyp = LCD
IP Schutzart = IP66
Reihe = Piccolo
Tafeltiefe = 90mm

Eurotherm TemperaturreglerDer Temperaturregler Eurotherm P116 verfügt über einen Relaisausgang mit zwei Relais und einen Umschaltrelaisausgang. Dies bietet eine präzise PID-Regelung von Temperatur und anderen Prozessen mit vielen Advanced Features, die normalerweise in dieser Klasse von Controllern nicht zu finden sind. Dieser Controller hat eine Breite von 48 mm und eine Höhe von 48 mm 1/16 DIN. Es wurde entwickelt, um eine hervorragende Leistung in einem erschwinglichen Gehäuse zu bieten, das eine Komplettlösung für eine Vielzahl von Anwendungen bietet. Der Controller verfügt über eine Betriebsversorgung von 85 V ac bis 264 V ac.Eigenschaften und VorteileAnaloge Neuübertragung Konfigurationsadapter Digitaler Sollwert-Neuübertragung Leichter Zugang zu Parametrisierung und Betrieb Schätzung des Energieverbrauchs Erkennung von Heizgerätfehlern Hohe Zuverlässigkeit und Qualität Dreifarbiges LED-Display mit hoher Sichtbarkeit iTools-Assistent Eliminierung von Übersteuerung Zeitgeber für Rampe/Absenkung und Sanftanlauf Wiederherstellungspunkt ″Undo″-Funktion Vereinfachte und anpassbare Bediener-MMS Abwischbare FrontplatteAnwendungenLebensmittel und Getränke Öfen und Öfen Brutkästen Laborgeräte Kunststoffextrudieren Präzisions-PID-ReglerZertifizierungenBS EN61010 BS EN61326 CE-zertifiziert Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc, 85 → 264 V ac
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Eingänge:
1 (analog), 2 (digital)
Anzahl der Ausgänge:
1 (Relais) 2 (Relais) 3 (Umschaltrelais)
Regelungsart:
PID-Controller
Kommunikationsmodul verfügbar:
Ja
Anzeigentyp:
LCD
IP Schutzart:
IP66
Reihe:
Piccolo
Tafeltiefe:
90mm
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, temperaturregler eurotherm, temperatur regler, 1449300, Automation, Prozessautomation, Eurotherm, P116CCVHRRXR, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,25*
€ 339,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,66*
€ 335,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,40*
€ 328,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.