Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker THT PDIP, einzeln typ. 3 V, 5 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449129
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP601-I/P
EAN/GTIN:
     5059040145993
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2.8MHz
Flankensteilheit typ. = 2.3V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 115 dB
Abmessungen = 9.27 x 6.35 x 3.3mm

MCP601/602/603/604 Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2.8MHz
Flankensteilheit typ.:
2.3V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
115 dB
Abmessungen:
9.27 x 6.35 x 3.3mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 1449129, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP601IP, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
193
3
€ 5,95*
ab € 0,3576*
€ 0,6639*
Lager 108
60
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 0,72*
2 Tage
3471
1
€ 14,99*
ab € 0,438*
€ 0,937*
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.