Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449101
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F25K20-I/SS
EAN/GTIN:
     5059040195332
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB, 256 B
Grenzfrequenz = 64MHz
RAM Speicher-Größe = 1536 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 1
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC18F2xK20/4xK20
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB, 256 B
Grenzfrequenz:
64MHz
RAM Speicher-Größe:
1536 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
1
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1449101, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F25K20ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,46028*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 47 Stück (ab € 1,96724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,11041*
€ 153,64139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,08032*
€ 150,03558
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 115,88038*
€ 137,89765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,57032*
€ 131,57868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,06003*
€ 121,45144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,46028*
€ 110,02773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.