Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12-Bit + Vorzeichen ADC MCP3301-CI/P, 100ksps PDIP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449088
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3301-CI/P
EAN/GTIN:
     5059040181298
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12-Bit + Vorzeichen
Abtastrate = 100ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Pseudo Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Integrale Nichtlinearität = ±2LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Analog-Digital-Wandler Serie MCP30/MCP32/MCP33 mit Register für schrittweise Annäherung (SAR)
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12-Bit + Vorzeichen
Abtastrate:
100ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Pseudo Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Integrale Nichtlinearität:
±2LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a-d converter microchip, a d converter, 1449088, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3301CIP, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,47*
1
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 5,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 208,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.