Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 1; 13bit; 100ksps; 4,5÷5,5V; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 13bit; 100ksps; 4,5÷5,5V; DIP8
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 13bit; 100ksps; 4,5÷5,5V; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-MCP3301-CI/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3301-CI/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Betriebsstrom: 0,3mA
Schnittstelle: SPI
Auflösung des Umwandlers: 13bit
Abtastgeschwindigkeit: 100ksps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential
INL max.: ±1LSB
DNL max.: ±1LSB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 3,26*
€ 4,84*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 5,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.