Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1448410
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMQD22038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Schutzart = IP67
Nennstrom = 23mA
Intensität = 80mcd
Länge = 27.5mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
23mA
Intensität:
80mcd
Länge:
27.5mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot 230v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, 1448410, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SMQD22038, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.