Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz HMC8042 2-Kanal Digital Labornetzgerät 50W, 0 → 30V / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1448198
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     HMC8042
EAN/GTIN:
     4250138103289
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
Serie = HMC804X
Modellnummer = HMC8042
Anzahl der Ausgänge = 2
Versorgungsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 50W
Anzahl der Anzeigen = 3
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = 4 mm Sicherheits Anschluss
Temperatur min. = 0°C

Desktop-Netzteil R ;amp;S®HMC804x. Einer, zwei oder drei Kanäle – Die Netzteile R ;S®HMC804x mit ihren Spezifikationen und zahlreichen Funktionen sind ideal für den Einsatz in Entwicklungslabors und industriellen Umgebungen. Dank ihrer hohen Energieeffizienz bleiben die Linearnetzteile kühl und leise, selbst bei maximaler Last. Praktische Schnittstellen und Steckverbinder ermöglichen dem Benutzer ein schnelles und bequemes Arbeiten mit dem R ;S®HMC804x, selbst in19-Zoll-Racks. Die Produktfamilie R ;S®HMC804x umfasst drei Modelle mit einer maximalen Gesamtleistung von bis zu 100 W und einem durchgängigen Spannungsbereich von 0 V bis 32 V. Das Einkanal-Netzteil R ;amp;S®HMC8041 liefert maximal 10 A, das Zweikanal-Netzteil R ;amp;S®HMC8042 liefert maximal 5 A, und das Dreikanal-Netzteil R ;amp;S®HMC8043 liefert maximal 3 A pro Kanal. Die Zweikanal- und Dreikanal-Modelle ermöglichen dem Benutzer die Schaltung mehrerer Ausgänge parallel oder in Reihe, um die Spannung oder den Strom zu erhöhen. Die Ausgänge sind galvanisch getrennt, potenzialfreie und gegen Überlastung und Kurzschlüsse geschützt. Spannungs-, Strom- und Leistungswerte werden auf einem brillanten QVGA-Display ausgegeben Das R ;amp;S®HMC804x bietet eine Vielzahl von Protokollierungsfunktionen, ein integriertes Energiemessgerät und elektronische Sicherungen, die für jeden Kanal individuell kombiniert werden können, womit das Gerät ideal für Hardware-Entwickler, Labore und industrielle Umgebungen ist. Lineare Schaltnetzteile gewährleisten eine hohe Effizienz, mit minimaler Wärmeabgabe selbst bei Volllast. Entwickler und industrielle Anwender profitieren von nützlichen Funktionen wie z. B. sequenziertem Start der Kanäle, EasyArb- und EasyRamp-Funktionen, die direkt auf dem Gerät programmiert werden können, sowie einem analogen Eingang zur externen Steuerung von Spannungswerten, einem externen Triggereingang zur Steuerung von Kanälen und Arb-Schritten und einstellbarem Überspannungs-/Leistungsbegrenzungsschutz für jeden Kanal. Wichtige Fakten. Hohe Energieeffizienz, geringe Wärmeabgabe und geräuscharme Lüfter Geringe Restwelligkeit durch lineare Nachregelung Praktischer Parallel- und Reihenbetrieb über U/I-Nachführung Überspannungsschutz (OVP) für alle Ausgänge Leistungsbegrenzungsschutz (OPP) für alle Ausgänge FuseLink (frei kombinierbare elektronische Sicherungen) EasyArb-Funktion für vom Benutzer definierbare U/I-Kurven EasyRamp zur Simulation einer Startkurve (direkt auf dem Gerät programmierbar) Sequenz (sequenzierter Start der Kanäle) Analoger Eingang für externe Steuerung über Spannung (0 V bis 10 V) und Strom (4 mA bis 20 mA) Triggereingang zum Starten/Steuern der EasyArb-Function Datenprotokollierung auf einem USB-Flash-Laufwerk im CSV-Format Schnittstellen: USB-TMC/-VCP, Ethernet, LXI, IEEE-488 (GPIB)
Weitere Informationen:
Serie:
HMC804X
Modellnummer:
HMC8042
Anzahl der Ausgänge:
2
Versorgungsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
50W
Anzahl der Anzeigen:
3
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
4 mm Sicherheits Anschluss
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, rohde & schwarz labornetzgerät, 1448198, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Rohde & Schwarz, HMC8042, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.164,96*
€ 1.328,62*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.194,28*
€ 1.328,63*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.187,78*
€ 1.333,00*
€ 5,90*
ab € 1.227,99*
€ 1.364,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.284,15*
€ 1.464,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,83*
€ 1.743,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,71*
€ 1.704,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,95*
€ 1.626,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.301,45*
€ 1.548,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,15*
€ 1.528,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1808785
ab € 294,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.