Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F863, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 470nF ±10% / 310V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447740
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F863BW474K310ALW0L
EAN/GTIN:
     5059043706030
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F863
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = X2
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 18 x 11 x 19mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 0.2%

Die Serie F863 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie, gekapselt mit selbstverlöschendem Harz, in einem Gehäusematerial gemäß UL 94 V-0. Die Serie F863 ist ideal für raue Umgebungsbedingungen und erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen der AEC-Q200 des Automotive Electronics Council.Zulassungen: ENEC, UL, cUL, CQC Anschlussabstand: 15,0–37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 % RoHS-konforme und lose Anschlüsse Betriebstemperaturbereich von −40 °C bis +110 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 1.900 V dc
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F863
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
X2
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
18 x 11 x 19mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
0.2%
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, entstörkondensator x2 ,47µf, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1447740, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F863BW474K310ALW0L, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
350
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,51*
1 Tag
1475
10
€ 14,99*
ab € 0,277*
€ 1,041*
2
€ 5,90*
ab € 0,279*
€ 1,082*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 178,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.