| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1447556 Herst.-Nr.: 178012402 EAN/GTIN: 5059042572933 |
| |
|
| | |
| Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Abwärtsregler Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = WPMDB Kit-Name = MagI³C Power Module
Die Serie VDRM der MagI³C Power-Modul-Familie bietet ein vollständig integriertes DC/DC-Netzteil einschließlich des Schaltreglers und Induktivität in einem Gehäuse. Der WPMDH1152401 bietet eine hohe Effizienz und liefert bis zu 1,5 A Ausgangsstrom. Er wird mit einer Eingangsspannung von 6 bis 42 V betrieben. Er wurde für schnelles Einschwingverhalten entwickelt. Er ist in einem innovativen industriellen TO263-7EP-Gehäuse (10.16 x 13.77 x 4.57 mm) mit hoher Leistungsdichte erhältlich, welches die Wärmeleistung verbessert und das Hand- oder Maschinenlöten ermöglicht. Die VDRM-Regler verfügen über eine integrierte Schutzschaltung gegen thermische Überlastung und elektrische Schäden mit Schutz gegen thermische Abschaltung, Überstrom, Kurzschlüsse, Überspannung und Unterspannung.Maximale Effizienz: bis zu 97% Strombelastbarkeit bis 1,5A Großer Eingangsspannungsbereich: 6 V bis 42 V Ausgangsspannungsbereich: 5 V bis 24 V Maximale Ausgangsleistung: 36 W Integrierte, geschirmte Induktorlösung für schnelle Markteinführung und Benutzerfreundlichkeit Eine offene Trägerscheibe für branchenführende thermische Leistung Geringes Brummen der Ausgangsspannung Abschaltungsschutz bei Unterspannung (UVLO) Programmierbarer Sanftanlauf Einstellbare Schaltfrequenz Thermische Abschaltung, Einschaltstrom und Ausgang Kurzschlussschutz Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb bis zu 105 °C Betriebs-Abzweigungstemperaturbereich: -40 bis 125 °C RoHS- und REACH-konform Formverbundstoff UL 94 Klasse V0 (Entflammbarkeits- Prüfung) zertifiziert Entspricht EN 55022 Klasse B für abgestrahlte und leitungsgebundene Emissionsstandards Point-of-Load-DC/DC-Anwendungen von 12 V und 24 V Industrieschienen Industrie, Test und Messung, medizinische Anwendungen Anwendungsbereiche Systemnetzteile DSPs, FPGAs, MCUs und Netzteil für MPUs E/A-Schnittstellen-Netzteil6-42 Vin 5-24 Vout 2 A 4 Schicht 80 x 80 x 1,6 mm Weitere Informationen: | | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Abwärtsregler | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | WPMDB | Kit-Name: | MagI³C Power Module |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board, 1447556, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Wurth Elektronik, 178012402, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| |