Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T495 Kondensator, MnO2, 220μF, 10V dc SMD, 3.6mm, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447474
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495D227K010ATE125
EAN/GTIN:
     5059043727134
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 220µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 125mΩ
Anschlussraster = 3.6mm
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.7mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.7mm
Serie = T495
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussklemmentyp = Lot

Die Serie T495 mit niedrigem ESR sowie Impulsfestigkeit wurde für anspruchsvolle Anwendungen, die einen hohen Spitzenstrom und ein hohes Brummstromvermögen erfordern, entwickelt. Diese Serie baut auf den bewährten Funktionen unserer SMD-Tantalkondensatoren in Industrieausführung auf und bietet mehrere Vorteile, wie z.B. einen niedrigen ESR, hohes Brummstromvermögen, ausgezeichnete Kapazitätsstabilität und verbesserte Beständigkeit gegenüber hohen Einschaltströmen. Diese Vorteile werden erzielt durch eine Kombination ausErfüllt oder übertrifft den EIA-Standard 535BAAC Toleriert hohe Stoßstromwerte Optionale vergoldete Anschlüsse Hohes Brummstromvermögen Toleranzen von ±10 % und ±20 % RoHS-konforme und lose Anschlüsse Betriebstemperatur von –55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
220µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
125mΩ
Anschlussraster:
3.6mm
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.7mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.7mm
Serie:
T495
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 220uf 10v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1447474, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T495D227K010ATE125, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,167*
1
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,95*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,13*
€ 3,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD227K010R0150
ab € 0,36*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD227K010R0050
ab € 0,58*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSE227K010R0100
ab € 0,48*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD227K010R0050
ab € 1,32*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD227K010R0100
ab € 0,35*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD227K010R0100
ab € 0,807*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD227K010R0150
ab € 0,636*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSE227K010R0100
ab € 0,586*
Ähnlich
Vishay
593D227X9010D2TE3
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.