Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 68pF ±5% / 25V dc, Gehäuse 0201 (0603M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447302
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA1A2C0G1E680J030BA
EAN/GTIN:
     5059041719438
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 68pF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.3mm
Serie = CGA
Anschlussklemmentyp = Lot

TDK AEC-Q200, Kfz-Kondensatoren der Serie CGA 0201, C0G-Dielektrikum. TDK bietet mit der Serie CGA keramischer Mehrschichtkondensatoren (MLCCs) eine äußerst zuverlässige Lösung an. Diese Serie von MLCCs besteht aus mehreren dünnen keramischen dielektrischen Schichten, die eine Kapazität ermöglichen. Diese MLCCs zeichnen sich durch niedrige ESR-Werte aus, die eine geringe Eigenerwärmung und hohe Resistenz gegen Restwelligkeit gewährleisten. Keramische Mehrschichtkondensatoren der Serie CGA verfügen außerdem niedrige ESL-Werte und hervorragende Frequenzeigenschaften. Eigenschaften und Vorteile:. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit. Höhere mechanische Belastbarkeit. Überlegene Zuverlässigkeit. Garantierte Leistung dank des ausgereiften Fertigungsprozesses. Erhältlich mit einer Reihe von Dielektrika. Geeignet für hochgenaue automatische Montage. Geringe Streukapazität. Anwendungen:. Diese MLCCs sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Typische Anwendungen umfassen die Glättung von Autobatterieleitungen, Sensormodule und Motorsteuergeräte. Diese MLCCs eignen sich ideal für Autobatterieleitungen, Antiblockiersysteme und Fahrzeug-Infotainmentsysteme. Weitere empfohlene Anwendungen sind intelligente Zähler, intelligente Netze, Solarwechselrichter, AC-DC-Batterieladegeräte, Transport und Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Kapazität:
68pF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.3mm
Serie:
CGA
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 5%, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 025v, 1447302, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA1A2C0G1E680J030BA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.