Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447271
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA3E3X5R1E474K080AB
EAN/GTIN:
     5059041731348
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur min. = -55°C

TDK CGA Automotive, Serie 0603, X5R-, X7R- und Y5V-Dielektrikum. TDK CGA Serie von Multilayer Ceramic Capacors (MLCCs) bietet eine höchst zuverlässige Lösung. Diese Serie von MLCCs besteht aus mehreren dünnen keramischen dielektrischen Schichten, die eine Kapazität ermöglichen. Diese MLCCs zeichnen sich durch niedrige ESR-Werte aus, die eine geringe Eigenerwärmung und hohe Resistenz gegen Restwelligkeit gewährleisten. Keramische Mehrschichtkondensatoren der Serie CGA verfügen außerdem niedrige ESL-Werte und hervorragende Frequenzeigenschaften. Eigenschaften und Vorteile:. Niedriger ESL Hohe Kapazität durch Präzisionstechnologien, die die Verwendung von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen. Geringe Streukapazität Erhältlich mit einer Reihe von Dielektrika Ausgezeichnete Frequenzeigenschaften Garantierte Leistung dank des ausgereiften Fertigungsprozesses Geeignet für hochgenaue automatische Montage AEC - Q200-zertifiziert. Anwendungen:. Diese MLCCs der Serie CAG sind für AEC-Q200 qualifiziert und für Automobilanwendungen geeignet. Zu den typischen Anwendungen zählen: Glättung der Batterieleitung für die Automobilindustrie, Sensormodule und Motorsteuereinheiten. Antiblockiersystem Fahrzeug-Infotainment-Systeme Intelligente Zähler Intelligente Raster Solarwechselrichter AC/DC-Batterieladegeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 025v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 470nf, 1447271, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA3E3X5R1E474K080AB, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0188*
€ 0,0314*
80
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,26*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,06*
€ 4,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.