Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T350 Kondensator, MnO2, 1μF, 35V dc THT, 2.54mm, ±20%, Gehäuse 4571, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447184
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350A105M035AT
EAN/GTIN:
     5059043728643
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 1µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = 4571
Äquivalenter Serienwiderstand = 8Ω
Anschlussraster = 2.54mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 7.1mm
Abmessungen = 4.5 (Dia.) x 7.1mm
Serie = T350
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 3%
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
1µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
4571
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
2.54mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
7.1mm
Abmessungen:
4.5 (Dia.) x 7.1mm
Serie:
T350
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
3%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator kemet 35v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, 1447184, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T350A105M035AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,10*
2
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 2,20*
2 Tage
4360
1
€ 14,99*
ab € 0,747*
€ 2,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T350A105K035AT
ab € 0,925*
Ähnlich
Kemet
T350A105M035AT7301
ab € 0,76*
Ähnlich
RS Pro
1814590
ab € 141,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.