Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash IS-B LED Blitz-Licht Signalleuchte Rot, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445952
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     IS-B-02-02
EAN/GTIN:
     5059040239845
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Versorgungsspannung = 24 V dc
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Wandmontage
Stromart = DC
Lichtart = Blinkend
Serie = IS-B
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Rot
IP Schutzart = IP66
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
DC
Lichtart:
Blinkend
Serie:
IS-B
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Rot
IP Schutzart:
IP66
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, signalleuchte rot, 1445952, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Moflash, ISB0202, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 135,63*
€ 175,22*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,70*
€ 177,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.