Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann MaxE AA Akku NiMH 1.2V, 2.4Ah, geringe Selbstentladung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445698
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     2312-3023-520
EAN/GTIN:
     4013674087198
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kapazität = 2.4Ah
Verpackungseinheit = 1
Chemie = NiMH
Markentyp = Ansmann MaxE
Größe = AA
Nennspannung = 1.2V
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C
Geringe Selbstentladung = Ja
Anschlusstyp = Standard

Schalten Sie die Akkus nicht parallel. Diese industrielle Zelle hat eine niedrigen Standard, wodurch sie sich nicht für einige Ladegeräte und Batteriehalter eignet. Nicht geeignet für das Aufladen einzelner Zellen mit einem Standard-Ladegerät. Laden Sie Akkupacks mit einem geeigneten Ladegerät auf. Industrie-NiMH-Akkus Ansmann. Vorgeladene Industrie-NiMH-Akkus, unmittelbar betriebsbereit Sehr geringe Selbstentladung, nutzungsbereit nach 1 Jahr Lagerung Bis zu 1000-mal aufladbar Quecksilber- und kadmiumfrei
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.4Ah
Verpackungseinheit:
1
Chemie:
NiMH
Markentyp:
Ansmann MaxE
Größe:
AA
Nennspannung:
1.2V
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Geringe Selbstentladung:
Ja
Anschlusstyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann nimh akku aa, aa akku, ansmann aa akku, 1445698, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, Ansmann, 23123023520, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.