Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCC-M1280MF SMD Induktivität, 1 μH AEC-Q200 12.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445680
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETQP8M1R0JFA
EAN/GTIN:
     5059039546121
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 1µh
Induktivität = 1 μH
Länge = 12.6mm
Tiefe = 8.05mm
Höhe = 13.2mm
Abmessungen = 12.6 x 8.05 x 13.2mm
Serie = PCC-M1280MF
Betriebstemperatur min. = -40°C

Hohe Wärmebeständigkeit: Betrieb bis zu 160 °C einschließlich Eigenerwärmung Hohe Stromstärke: 53 A (Typ R33) Hohe Vibrationsfestigkeit: 30 G SMD-Ausführung Hoher Zuverlässigkeit: hohe Vibrationsfestigkeit als Ergebnis der neu entwickelten Integrierten Bauart, unter schwierigsten Zuverlässigkeitsbedingungen in Kfz- und anderen Hochlast-Anwendungen: Hoher Vorspannungsstrom: Ausgezeichnete Induktivitätsstabilität unter Verwendung einer eisenhaltigen Legierung Magnetisches Material (Abb. 1) Temperaturstabilität: Ausgezeichnete Induktivitätsstabilität über einen großen Temperaturbereich hinweg Geringe hörbare (Brumm-) Geräusche: Neue Metallverbundwerkstoff-Technologie Hoher Wirkungsgrad: niedriger RDC der Wicklung und geringer Wirbelstromverlust des Kerns Gemäß AEC-Q200 im Kfz-Sortiment zugelassen RoHS-konform
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 μH
Länge:
12.6mm
Tiefe:
8.05mm
Höhe:
13.2mm
Abmessungen:
12.6 x 8.05 x 13.2mm
Serie:
PCC-M1280MF
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, drosselspule panasonic, 1445680, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Panasonic, ETQP8M1R0JFA, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,48*
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,04*
1 Tag
232
1
€ 14,99*
ab € 1,46*
€ 4,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 510,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.