Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager WNA Einbaubox Rahmen, 3-fach, Polypropylen, 23mm, 83mm, 225mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1444571
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     WNA403
EAN/GTIN:
     3250617174435
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
hager abdeckrahmen 3 fach
Anzahl der Ausbrüche = 3
Tiefe = 83mm
Serie = WNA
Farbton = Weiß
Länge = 225mm
Farbe = Grau
Abmessungen = 225 x 23 x 83mm
Schutzart = IK07, IP55
Farbfamilie = Grau

Cubyko-Zubehör von Hager. Licht- und Plattenschalterzubehör der Cubyko-Serie von Hager Die Zubehörserie umfasst Verbindungsdosen und LED-Anzeigestreifen zur Unterstützung bei Montage der Cubyko-Schalterserie.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
3
Tiefe:
83mm
Serie:
WNA
Farbton:
Weiß
Länge:
225mm
Farbe:
Grau
Abmessungen:
225 x 23 x 83mm
Schutzart:
IK07, IP55
Farbfamilie:
Grau
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen grau, 1444571, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Hager, WNA403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.