Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 200V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1444520
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08052C102KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043716176
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2.01 x 1.25 x 0.94mm
Länge = 2.01mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.94mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

AVX – dielektrische Mehrschicht-Keramikkondensatoren X7R. Die dielektrischen MLCC-Kondensatoren X7R von AVX bieten eine „temperaturbeständige Serie an Kondensatoren für einen großen Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C. Diese Kondensatoren sind eine ausgezeichnete Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, die Änderungen der Kapazität aufgrund von angelegten Spannungen unterliegen. Eigenschaften und Vorteile. Kapazität ±15 % von -55 °C bis +125 °C „Temperaturbeständige Serie an Kondensatoren. Anwendungsbereich. Sie können mit einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, bei denen Änderungen der Kapazität auftreten, verwendet werden
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2.01 x 1.25 x 0.94mm
Länge:
2.01mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.94mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, 1444520, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 08052C102KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.