| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1444391 Herst.-Nr.: USB-FE02-V01-X EAN/GTIN: 5059040099548 |
| |
|
| | |
| Integrierte USB-Sonde von LeCroy für USB 2.0Interchip USB (IC-USB) ist eine Standardmethode für die Verwendung von USB in der Chip-zu-Chip-Kommunikation. IC-USB ermöglicht Anbietern die Nutzung der integrierten integrierten USB-Host-Logik, die faster die Kommunikation zwischen Chip und Chip über physische USB-Verbindungen innerhalb einer Multi-Chip-Leiterplattenbaugruppe ermöglicht. Die integrierte Sonde Teledyne LeCroys unterstützt das Abhören dieser Chip-zu-Chip-Verbindungen mit Interchip-Signalen mit niedriger oder voller Geschwindigkeit bei allen definierten IC-USB-Spannungen. Der Tastkopf kann auch zum Abklopfen von USB-2.0-Verbindungen bei standardmäßigen 3,3-Volt-Signalpegeln verwendet werdenEigenschaften und VorteileCATC-Trace-Analysesoftware – Schnellere Interpretation und Debugging von USB-Datenverkehr Tragbar und praktisch – Analysator mit Stromversorgung über Bus funktioniert mit jedem Windows-basierten PC Automatische Erkennung von USB-2.0-Geschwindigkeiten – erkennt automatisch schwache, vollständige und Hochgeschwindigkeitsverbindungen Unterstützt OTG (On-The-Go) – Aufzeichnen und Analysieren von HNP und SRP, einschließlich Erfassung von VBus- und Datenleitungsimpulsen Erweiterte Auslösung – Isoliert wichtigen Datenverkehr, spezifische Fehler oder Datenmuster Umfangreiche Dekodierung – Massenspeicher, Bluetooth-HCI, Hub, PTP/Standbild, Drucker, Bedienerschnittstellengeräte (HID), Audio und KommunikationAnwendungen:Softwareentwicklung in neuen Produktdesigns |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1444391, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Protokoll-Analysatoren, Teledyne LeCroy, USBFE02V01X, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Protocol Analysers |
| | |
| |