Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-1443617
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1443617
EAN/GTIN:
     5056279051286
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10 außengewinde
klemmhebel m10
Hebelausführung = Klemmhebel
Gewinde Gender = Außengewinde
Gewindegröße = M10
Gewindeeinsatz-Länge = 63mm
Griffmaterial = Edelstahl
Einsatz-Material = Edelstahl
Länge = 78mm
Farbe = Silber

Griff aus poliertem Edelstahl und Gewinde aus Edelstahl. Befestigungsschraube für den Inbusschlüssel. Länge 42/65/78/92/108 mm M6x20mm bis M16x40mm.Gestanzter Klemmgriff und Ratsche aus robustem Edelstahl. Gewinde aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Hebelausführung:
Klemmhebel
Gewinde Gender:
Außengewinde
Gewindegröße:
M10
Gewindeeinsatz-Länge:
63mm
Griffmaterial:
Edelstahl
Einsatz-Material:
Edelstahl
Länge:
78mm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, 1443617, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, RS PRO, 15316Z, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Levers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 40,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,24*
€ 125,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,78*
€ 123,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,79*
€ 119,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,91*
€ 114,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,70*
€ 96,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.