Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Schnellspanndorne
>
Schnellspannmutter
>
Artikel
DeWALT DCG405NT-XJ 18V XR, 18V Akku Winkelschleifer, Scheiben-Ø 125mm 9000U/min
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1443569
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DCG405NT-XJ
EAN/GTIN:
5035048665541
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Scheibengröße = 125mm
Hub-/Drehzahl = 9000U/min
Netz-/Batteriebetrieb = AkkuV
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenlos
Gewicht = 1.8kg
Länge = 310mm
Modellnummer = DCG405NT-XJ 18V XR
DEWALT 18V XR Bürstenloser Winkelschleifer - Bare-Einheit Der DCG405NT-XJ von DEWALT ist ein leistungsstarkes drahtloses Winkelschleifer. Dieses Mahlwerk verfügt über eine Gitterabdeckung, die verhindert, dass der Staub durch den Motor gesaugt wird. Die Gummi-Überform am Griff des Mahlwerks sorgt außerdem für einen besseren und bequemeren Griff. Er verfügt über einen seitlichen Griff mit zwei Positionen für eine bessere Kontrolle. Dieser kabellose Winkelschleifer ist ein batteriebetriebenes Elektrowerkzeug und hat den Vorteil der vollen Mobilität und Mobilität, die durch die Notwendigkeit eines Strompunkts oder Generators nicht eingeschränkt ist. Demnach werden Akku Schleifmaschinen typischerweise auf Baustellen für alle Aufgaben vom Fliesen- und Plattenschneiden bis zum Umformen von Metall verwendet. Eigenschaften und Vorteile: Bürstenloser 18-V-Motor Sicherheit - Die elektronische Bremse hält das Rad an, wenn der Auslöser losgelassen wird Die elektronische Kupplung reduziert die Rückschlagreaktion bei einem Einklemmen oder Absterben Farbe: Schwarz/gelb Kabellos - Verwendet eine wiederaufladbare Li-Ion-Batterie, 18 Volt Scheibengröße - Ø 125 mm Schleifspindelgewinde M14 Batteriekapazität 5,0 Ah Leistungsaufnahme 1000 Watt Ausgangsleistung: 800 Watt Seitlicher Griff mit zwei Positionen Schlüssellose Schutzhaube Messerschlüssel Anwendungen Schnurlose Winkelschleifer sind Werkzeuge zum Schneiden und Schleifen einer Vielzahl von Materialien, wie z. B. Beton, Stein oder Metall. Kleine kompakte Größe und vielseitige Winkelschleifer sind ideal für Arbeiten in beengten Räumen und können mit einer Hand bedient werden. Mit seiner geringen Größe und Leichtbauweise arbeiten sie mit hohen Drehzahlen. Große und schwere Winkelschlei
Weitere Informationen:
Scheibengröße:
125mm
Hub-/Drehzahl:
9000U/min
Netz-/Batteriebetrieb:
AkkuV
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenlos
Gewicht:
1.8kg
Länge:
310mm
Modellnummer:
DCG405NT-XJ 18V XR
... >
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Elektrowerkzeuge
>
Schleifgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Twinnutmutter
,
Tellerschleifer
,
Elektro-Winkelschleifer
,
Winkelschleifer (elektrisch)
,
Winkelschneider
,
dewalt akku-winkelschleifer ohne akku
,
akku winkelschleifer
,
akku-winkelschleifer dewalt
,
1443569
,
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
,
Elektrowerkzeuge
,
Schleifgeräte
,
DeWALT
,
DCG405NTXJ
,
Power Tools, Soldering & Welding
,
Power Tools
,
Grinders
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 116,33*
€ 134,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 135,66*
€ 156,36*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 136,32*
€ 156,85*
Lager 3145
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 184,21*
€ 207,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 181,51*
€ 210,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,15*
€ 250,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWALT DCB118 Ladegerät für Batterien Gleichstrom
DeWalt
DCB118
ab € 92,30*
Zubehör
DeWALT DCB183 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
DeWalt
DCB183
ab € 29,97*
Zubehör
DeWALT DCB184-XJ Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,16*
Zubehör
DeWALT DWE46225-XJ Winkelschleifer-Zubehör Schutzvorrichtung
DeWalt
DWE46225-XJ
ab € 72,25*
Zubehör
DeWALT DCB Li-Ion Akku und Ladegerät, 18V / 2Ah
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 126,10*
Zubehör
DeWALT DCB Li-Ion Akku und Ladegerät, 18V / 5Ah
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 139,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen