Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCG405NT-XJ Tragbares Schleifgerät Tellerschleifer 9000 RPM Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCG405NT-XJ Tragbares Schleifgerät Tellerschleifer 9000 RPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCG405NT-XJ Tragbares Schleifgerät Tellerschleifer 9000 RPM Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71095129
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCG405NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048665541
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln Optimiertes Lüftersystem – kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle (<2 Sekunden) Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
1000 W
Ein-/Ausschalter
Ja
Kontur-Halter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
310 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1700 g
Energie
Energiequelle
Akku
Ausgangsleistung
800 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
9000 RPM
Schallleistungspegel
96 dB
Schalldruckpegel
85 dB
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Tellerschleifer
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Gummi
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,73*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,07*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,09*
Zubehör
DeWalt
DWE46225-XJ
ab € 72,41*
Zubehör
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 127,24*
Zubehör
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 141,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.