Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST Mini Schraub-Anschlussleitung, Kompakte Verteilereinheit, Kontakte: 5, Anz.Ausl. 1 (Eingang), 3 (Ausgang),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1443092
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.050.0153.1
EAN/GTIN:
     5059040996311
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Rundsteckverbinder RST
Kontakt-Format = 5
Serie = RST Mini
Anzahl der Auslässe = 1 (Eingang), 3 (Ausgang)
Farbe = Schwarz
Typ = Kompakte Verteilereinheit
Montagetyp = Schraubhalterung
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 400 V
Schutzart = IP66, IP68, IP69

Elektrische Installation für den Einsatz im Freien – RST. Die erfolgreiche gesis-Installationsphilosophie bleibt auch von rauen Umgebungen unbeeindruckt. Sei es in der Anlagentechnik, in der Außenbeleuchtung, auf Baustellen, in Solaranlagen oder sogar in Funktionsgebäuden: Die Serien MINI, CLASSIC und POWER von RST erfüllen auch die anspruchsvollsten Anforderungen dank ihrer Robustheit und erhöhten Schutzart von IP66/68 (3m: 2 h) / IP69. Mit all ihren Bauteilen repräsentieren sie komplette eigenständige Installationssysteme. Mit einem großen Portfolio an Systemkomponenten kann jede Art von Installation, von der Verteilereinheit bis zu jeder beliebigen Verbraucherpunkt mit Steckverbindern hergestellt werden. Das Plug-and-Play-Prinzip sorgt dafür, dass die Erstinstallation, Anpassungen und Erweiterungen schnell realisiert werden, während falsche Installationen konsistent vermieden werden und die steigende Schutzart der Anlage zuverlässig gesichert wird.
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
5
Serie:
RST Mini
Anzahl der Auslässe:
1 (Eingang), 3 (Ausgang)
Farbe:
Schwarz
Typ:
Kompakte Verteilereinheit
Montagetyp:
Schraubhalterung
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
400 V
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Weitere Suchbegriffe: Serie RST Steckverbinder, wieland anschlussleitung, anschlussleitung, 3 meter anschlussleitung, 1443092, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Leuchtensteckverbinder, Wieland, 4605001531, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.