| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1443075 Herst.-Nr.: 06.562.5853.1 EAN/GTIN: 5059040995468 |
| |
|
| | |
| Serie = RST Mini Farbe = Schwarz Typ = Befestigungsplatte Montagetyp = Schraubhalterung
Elektrische Installation für den Einsatz im Freien – RST. Die erfolgreiche gesis-Installationsphilosophie bleibt auch von rauen Umgebungen unbeeindruckt. Sei es in der Anlagentechnik, in der Außenbeleuchtung, auf Baustellen, in Solaranlagen oder sogar in Funktionsgebäuden: Die Serien MINI, CLASSIC und POWER von RST erfüllen auch die anspruchsvollsten Anforderungen dank ihrer Robustheit und erhöhten Schutzart von IP66/68 (3m: 2 h) / IP69. Mit all ihren Bauteilen repräsentieren sie komplette eigenständige Installationssysteme. Mit einem großen Portfolio an Systemkomponenten kann jede Art von Installation, von der Verteilereinheit bis zu jeder beliebigen Verbraucherpunkt mit Steckverbindern hergestellt werden. Das Plug-and-Play-Prinzip sorgt dafür, dass die Erstinstallation, Anpassungen und Erweiterungen schnell realisiert werden, während falsche Installationen konsistent vermieden werden und die steigende Schutzart der Anlage zuverlässig gesichert wird. Weitere Informationen: | | Serie: | RST Mini | Farbe: | Schwarz | Typ: | Befestigungsplatte | Montagetyp: | Schraubhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1443075, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Leuchtensteckverbinder, Wieland, 0656258531, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,00* | € 1,31* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,21* | € 1,56* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,3211* | € 1,7011* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,379* | € 1,769* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 11,16* | € 15,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,232* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|