Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST Mini Schraub-Anschlussleitung, Kompakte Verteilereinheit, Kontakte: 3, Anz.Ausl. 1 (Eingang), 3 (Ausgang),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1443057
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.030.0153.1
EAN/GTIN:
     5059040996359
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Rundsteckverbinder RST
Kontakt-Format = 3
Serie = RST Mini
Anzahl der Auslässe = 1 (Eingang), 3 (Ausgang)
Farbe = Schwarz
Typ = Kompakte Verteilereinheit
Montagetyp = Schraubhalterung
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 400 V
Schutzart = IP66, IP68, IP69

Wieland RST Mini-SteckverbinderDie Wieland RST Mini-Serie ist eine 3-polige, 1 Eingang, 3 Ausgänge, kompakte Verteilereinheit, Schraubmontage. Er hat eine elektrische Nennleistung von 400 V und 16 A. Es verwendet Schraubverbindungstechnologie. Sie stellen ein komplettes Stand-One-Installationssystem dar. Es sind Erstinstallationen, Modifikationen und Erweiterungen, die schnell realisiert werden, während Fehlinstallationen konsequent vermieden werden und die erhöhte Schutzart der Anlage zuverlässig gesichert wird. Die erfolgreiche gesis-Installationsphilosophie wird nicht durch raue Umgebungen beeinträchtigt. Es ist in schwarzer Farbe erhältlich.Eigenschaften und Vorteile• Farbcodiert und mechanisch codiert • Kompakte Bauweise • Es ist einfach, von herkömmlichen Kabelverschraubungen zur praktischen steckbaren Alternative zu wechseln • Verschmutzungsgrad 3 • Sie sparen bis zu 80 % der Installationszeit • Drehverriegelungstechnologie • Nicht verwendete Schlitze müssen vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt werdenAnwendungen• Baustellen • Funktionale Gebäude • Außenbeleuchtung • SolarsystemeZertifizierungen• BV • CSA • DNV/GL • Schutzart IP66 • Schutzart IP68 • Schutzart IP69 • LR • RINA • UL-Zulassung • VDE
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3
Serie:
RST Mini
Anzahl der Auslässe:
1 (Eingang), 3 (Ausgang)
Farbe:
Schwarz
Typ:
Kompakte Verteilereinheit
Montagetyp:
Schraubhalterung
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
400 V
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Weitere Suchbegriffe: Serie RST Steckverbinder, wieland anschlussleitung, anschlussleitung, 1443057, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Leuchtensteckverbinder, Wieland, 4603001531, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.