Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST Mini Schraub-Anschlussleitung, Kompakte Verteilereinheit, Kontakte: 5, Anz.Ausl. 1 (Eingang), 3 (Ausgang),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442941
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.050.0153.1
EAN/GTIN:
     5059040996137
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Hutschiene Verteilerblock
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Kontakt-Format = 5
Serie = RST Mini
Anzahl der Auslässe = 1 (Eingang), 3 (Ausgang)
Farbe = Schwarz
Typ = Kompakte Verteilereinheit
Montagetyp = Schraubhalterung
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 400 V
Schutzart = IP66, IP68, IP69
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
5
Serie:
RST Mini
Anzahl der Auslässe:
1 (Eingang), 3 (Ausgang)
Farbe:
Schwarz
Typ:
Kompakte Verteilereinheit
Montagetyp:
Schraubhalterung
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
400 V
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder RST, Serie RST Steckverbinder, wieland anschlussleitung, anschlussleitung, 1442941, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Leuchtensteckverbinder, Wieland, 4605001531, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,70*
€ 43,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,45*
€ 47,61*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,8069*
€ 55,1769*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 57,5731*
€ 74,7731*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.