Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST Mini Schraub-Anschlussleitung, Verteilerblock, Kontakte: 3, Anz.Ausl. 1 (Eingang), 2 (Ausgang),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442926
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.030.1250.4
EAN/GTIN:
     5059040996335
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Hutschiene Verteilerblock
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Kontakt-Format = 3
Serie = RST Mini
Anzahl der Auslässe = 1 (Eingang), 2 (Ausgang)
Farbe = Braun
Typ = Verteilerblock
Montagetyp = Schraubhalterung
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 120 V
Schutzart = IP66, IP68, IP69

Elektrische Installation für den Einsatz im Freien – RST. Die erfolgreiche gesis-Installationsphilosophie bleibt auch von rauen Umgebungen unbeeindruckt. Sei es in der Anlagentechnik, in der Außenbeleuchtung, auf Baustellen, in Solaranlagen oder sogar in Funktionsgebäuden: Die Serien MINI, CLASSIC und POWER von RST erfüllen auch die anspruchsvollsten Anforderungen dank ihrer Robustheit und erhöhten Schutzart von IP66/68 (3m: 2 h) / IP69. Mit all ihren Bauteilen repräsentieren sie komplette eigenständige Installationssysteme. Mit einem großen Portfolio an Systemkomponenten kann jede Art von Installation, von der Verteilereinheit bis zu jeder beliebigen Verbraucherpunkt mit Steckverbindern hergestellt werden. Das Plug-and-Play-Prinzip sorgt dafür, dass die Erstinstallation, Anpassungen und Erweiterungen schnell realisiert werden, während falsche Installationen konsistent vermieden werden und die steigende Schutzart der Anlage zuverlässig gesichert wird.
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3
Serie:
RST Mini
Anzahl der Auslässe:
1 (Eingang), 2 (Ausgang)
Farbe:
Braun
Typ:
Verteilerblock
Montagetyp:
Schraubhalterung
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
120 V
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder RST, Serie RST Steckverbinder, wieland anschlussleitung, anschlussleitung, 3 meter anschlussleitung, 1442926, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Leuchtensteckverbinder, Wieland, 4603012504, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 13,34*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 16,37*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,7392*
€ 16,5792*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,3526*
€ 18,8426*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.637,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.