Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Buchse RST Mini Schraub-Anschlussleitung, Mini-Steckverbinder, Kontakte: 3, Anz.Ausl. 1, Tafelmontage, 16A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442916
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.031.5053.1
EAN/GTIN:
     5059040993839
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Rundsteckverbinder RST
Kontakt-Format = 3
Serie = RST Mini
Gender = Buchse
Anzahl der Auslässe = 1
Stecker / Buchse = Buchse
Farbe = Schwarz
Typ = Mini-Steckverbinder
Montagetyp = Tafelmontage
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 400 V
Schutzart = IP66, IP68, IP69
Drahtgröße = 0,25 → 1,5 mm²
Durchmesser = 19.9mm

Wieland RST Mini-SteckverbinderDie Wieland RST Mini-Serie ist ein 3-poliger, einpoliger Mini-Steckverbinder mit Buchse. Es ist eine Kabelmontage und wird mit Zugentlastung geliefert. Er hat eine elektrische Nennleistung von 400 V und 16 A. Es verwendet Schraubverbindungstechnologie. Sie stellen ein komplettes Stand-One-Installationssystem dar. Es sind Erstinstallationen, Modifikationen und Erweiterungen, die schnell realisiert werden, während Fehlinstallationen konsequent vermieden werden und die erhöhte Schutzart der Anlage zuverlässig gesichert wird. Die erfolgreiche gesis-Installationsphilosophie wird nicht durch raue Umgebungen beeinträchtigt.Eigenschaften und Vorteile• Farbcodiert und mechanisch codiert • Kompakte Bauweise • Einfach zu wechseln von herkömmlichen Kabelverschraubungen zur praktischen steckbaren Alternative • Verschmutzungsgrad 3 • Sie sparen bis zu 80 % der Installationszeit • Drehverriegelungstechnologie • Nicht verwendete Schlitze müssen vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt werdenAnwendungen• Baustellen • Funktionale Gebäude • Außenbeleuchtung • SolarsystemeZertifizierungen• BV • CSA • DNV/GL • Schutzart IP66 • Schutzart IP68 • Schutzart IP69 • LR • RINA • UL-Zulassung • VDE
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3
Serie:
RST Mini
Gender:
Buchse
Anzahl der Auslässe:
1
Stecker / Buchse:
Buchse
Farbe:
Schwarz
Typ:
Mini-Steckverbinder
Montagetyp:
Tafelmontage
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
400 V
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Drahtgröße:
0,25 → 1,5 mm²
Durchmesser:
19.9mm
Weitere Suchbegriffe: Serie RST Steckverbinder, wieland anschlussleitung, anschlussleitung, 1442916, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Leuchtensteckverbinder, Wieland, 4603150531, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,48*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,15*
1
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 5,14*
1
€ 5,46*
ab € 3,53*
€ 5,22*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 658,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.