Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eldoLED LED-Treiber 12 → 32 V dc LED-Treiber, Ausgang 11 → 31V / 200 → 500mA, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442786
Hersteller:
     eldoLED
Herst.-Nr.:
     PWR045D2
EAN/GTIN:
     5059045333319
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 45w
Ausgangsspannungsbereich = 11 → 31V
Ausgangsleistung max. = 45W
Ausgangsstrombereich = 200 → 500mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 12 → 32 V dc
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = DALI, DMX, RDM
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Ausgang = 11 → 31 V @ 200 → 500 mA
Nennstrom = 2.2A
Anzahl der Ausgänge = 4
Konfiguration = Geschlossen
Primärtyp = DC-DC

Natürliches Dimmen, durchgehend bis dunkel (Hybrid HydraDrive) Anwendungsspezifische dynamisches Ansprechen Symbiosis: Erhöhen Sie den Wert durch Funktionen für Erfassung, Anschluss, Schutz, Werkzeuge, Kommunikation, gemeinsame Nutzung und Beleuchtungsdynamik Flackerfreies Dimmen bis 0 % CE EN 61347-1/-2-13, EN 62384, EN 55015, EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61547 UL: Zulassung (E333135), gemäß UL 1310 und UL 8750. US: Ausgang Klasse 2 Kanada: Ausgang nicht Klasse 2Entscheiden Sie sich für die richtige Farbe und weichste Übergänge mit POWERdrive. POWERdrive kann für jede LED-Engine konfiguriert werden, und sein dynamisches Ansprechen kann an beliebige Inhalte angepasst werden – von ausgesprochen sanften Übergängen bei der Gebäudebeleuchtung bis zu schnellem Video in der Unterhaltung. Symbiosis beim POWERdrive steht für Einheitlichkeit – Der POWERdrive arbeitet nahtlos mit LED-Modulen, Steuerungen und intelligenten Leuchtenelementen zusammen.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
11 → 31V
Ausgangsleistung max.:
45W
Ausgangsstrombereich:
200 → 500mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
12 → 32 V dc
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
DALI, DMX, RDM
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Ausgang:
11 → 31 V @ 200 → 500 mA
Nennstrom:
2.2A
Anzahl der Ausgänge:
4
Konfiguration:
Geschlossen
Primärtyp:
DC-DC
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 1442786, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, eldoLED, PWR045D2, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,21*
€ 229,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.