Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Electronics/BI 44 9-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 100kΩ, ±10%, 0.25 W @ 85 °C, Lötstift, L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442246
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     44WR100KLFT7
EAN/GTIN:
     5059045318606
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Widerstand max. = 100kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 9
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25 W @ 85 °C
Serie = 44
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 300 V dc
Schaftdurchmesser = 1,42 mm (Metall-Einstellschraube)
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
9
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25 W @ 85 °C
Serie:
44
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
300 V dc
Schaftdurchmesser:
1,42 mm (Metall-Einstellschraube)
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, SMD Widerstand, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,25w, smd potentiometer, 1442246, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TT Electronics/BI, 44WR100KLFT7, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.