Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Electronics/BI 44 9-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 5kΩ, ±10%, 0.25 W @ 85 °C, Lötstift, L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442196
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     44WR5KLFT7
EAN/GTIN:
     5059045306726
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 5kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 9
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25 W @ 85 °C
Serie = 44
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebsspannung max. = 300 V dc
Länge = 4.83mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Elementwerkstoff = Cermet
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
5kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
9
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25 W @ 85 °C
Serie:
44
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebsspannung max.:
300 V dc
Länge:
4.83mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Elementwerkstoff:
Cermet
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,25w, smd potentiometer, 1442196, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TT Electronics/BI, 44WR5KLFT7, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.