Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TLJ Kondensator, Elektrolyt, 10μF, 10V dc SMD, 0.85mm, ±20%, Gehäuse 0805 (2012M), +125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441529
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TLJR106M010R3000
EAN/GTIN:
     5059043158020
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 3Ω
Anschlussraster = 0.85mm
Toleranz = ±20%
Länge = 2.05mm
Tiefe = 1.3mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 2.05 x 1.3 x 1.2mm
Serie = TLJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kondensator mit hohem CV-Wert, Serie TLJ. Die TLJ-Serie von AVX ist eine professionelle Serie von Tantal-Elektrolyt-SMD-Kondensatoren, erhältlich in 14 verschiedenen Gehäusegrößen. Hoher volumetrischer Wirkungsgrad Kompatibel mit 3-maligem Aufschmelzlöten bei einer Temperatur von 260 °C Umweltfreundlich Zu den Anwendungen im Bereich der Verbrauchsgüter gehören Mobiltelefone, PDAs usw.
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
0.85mm
Toleranz:
±20%
Länge:
2.05mm
Tiefe:
1.3mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
2.05 x 1.3 x 1.2mm
Serie:
TLJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 10µf smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1441529, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TLJR106M010R3000, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,704*
€ 1,198*
1 Tag
1436
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,541*
€ 1,54*
500
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 3,19*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,732* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 2.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.