Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TLJR106M010R3000 TANTALUM CAPACITOR, 10UF, 10V, 3 OHM, 0.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2691031
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TLJR106M010R3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Produktpalette: TLJ Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Hersteller-Größencode: R
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktlänge: 2.05 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Spannung (DC): 10 V
  • Kapazität: 10 µF
  • Produktbreite: 1.3 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Rippelstrom: 135 mA
  • Qualifikation: -
  • Ausfallrate: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 10µf smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TLJR106M010R3000, 2691031, 269-1031
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2500
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,704*
    € 1,198*
    2 Tage
    1436
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,541*
    € 1,55*
    500
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 2,90*
    € 3,20*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 3,19*
    € 3,50*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,055*
    € 1,25545
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.995,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.