Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX THJ Kondensator, Elektrolyt, 4.7μF, 16V dc SMD, 1.1mm, ±10%, Gehäuse 1206 (3216M), +175°C, AEC-Q200


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441515
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     THJA475K016RJN
EAN/GTIN:
     5059043763903
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.9Ω
Automobilstandard = AEC-Q200
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = THJ
Betriebstemperatur max. = +175°C
Polarisiert = Polar
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.9Ω
Automobilstandard:
AEC-Q200
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
THJ
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 16v 4,7uf, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1441515, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, THJA475K016RJN, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
638
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,217*
€ 0,696*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,264* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A475K016AT
ab € 0,105*
Ähnlich
Kemet
T491A475K016AT
ab € 0,0725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.