Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Limited L-Coded Netzkabel 5-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441254
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-P4201-P040500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = L-Coded
Aderzahl = 5
Mantelfarbe = Schwarzm
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = L
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 63 V ac/dc
Schutzart = IP65, IP67
Biegeradius min. = 10 x 8,7 mm (beweglich), 5 x 8,7 mm (fest)°C

Gerade M12-auf-nicht abgeschlossene Kabelbaugruppe Murrelektronik LimitedDie Kabelbaugruppe Murrelektronik Limited 7000 wird mit einem geraden M12-Steckverbinder geliefert, der mit einem 5-adrigen 5-m-Kabel nicht abgeschlossen wird. Die Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien sollte einzeln für Ihre Anwendung geprüft werden.Eigenschaften und Vorteile• Kabelform Multicore • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle • Ummantelungsmaterial aus Polyurethan • UngeschirmtAnwendungen• Autoradio-Komponenten • Baumaschinen • Hydraulik • Pneumatik- und Hubstationen • Spacecraft Umgebungen • Coil Installation • Automationssteuerung von Kränen • Luftfahrt • BelüftungssystemeZertifizierungen• CSA-zertifiziert • EN 60529 • IEC60664-1 Kategorie I • Schutzart IP65 • Schutzart IP67 • UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Serie:
L-Coded
Aderzahl:
5
Mantelfarbe:
Schwarzm
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
L
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
63 V ac/dc
Schutzart:
IP65, IP67
Biegeradius min.:
10 x 8,7 mm (beweglich), 5 x 8,7 mm (fest)°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, as-i kabel, 1441254, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Murrelektronik Limited, 7000P4201P040500, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,36*
€ 38,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,27*
€ 40,12*
2 Tage
6
€ 5,99*
ab € 36,06*
€ 47,53*
€ 6,90*
ab € 32,37*
€ 48,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,74*
€ 50,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
16 95 01 SB
ab € 23,28*
Zubehör
Knipex
16 95 02 SB
ab € 23,92*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,90*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,89*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,39*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.