Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 2U Schublade, Aluminium Grau Belüftet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 2U Schublade, Aluminium Grau Belüftet
Artikel-Nr.:
     108EL-1440207
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1440207
EAN/GTIN:
     5056111952085
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
rs pro tastatur
keyboard
Typ = Tastaturschubfach
Höheneinheiten HE = 2U
Belüftet = Ja
Farbe = Grau
Material = Aluminium

Tastatur nicht im Lieferumfang enthalten. Tastaturgehäuse. Verriegelbare matt eloxierte Frontplatte (mit 2 Schlüsseln; keine Ersatzschlüssel erhältlich) Ablage verfügt über Griff für einfache Bedienung Anschlag für ein- und ausgefahrene Position Größe 2U
Weitere Informationen:
Typ:
Tastaturschubfach
Höheneinheiten HE:
2U
Belüftet:
Ja
Farbe:
Grau
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 1440207, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, RS PRO, 1022211022, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Rack Shelves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,63*
€ 679,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,72*
€ 668,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,01*
€ 642,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,43*
€ 602,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,20*
€ 566,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.