Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Patchfeld Typ Audio, Video XLR 16 Anschlüsse, 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Patchfeld Typ Audio, Video XLR 16 Anschlüsse, 1HE
RS PRO Patchfeld Typ Audio, Video XLR 16 Anschlüsse, 1HE
Artikel-Nr.:
     108EL-1438919
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1438919
EAN/GTIN:
     5056279045001
Suchbegriffe:
Patchpanel
XLR Steckverbinder
patchpanel 1he
patchpanel
Anschlusstyp = XLR
Typ = Audio, Video
Anzahl der Anschlüsse = 16
Rack Höhe = 1U

RS Pro Rangierfelder. Diese Rangierfelder von RS Pro bieten Ihnen eine perfekte Design-Option für Ihre Umgebung. Ein Durchführungs-Steckverbinder der korrekten Größe sitzt bündig in diesem Rack, das 16 perfekt ausgelegte und angeordnete Löcher enthält. Zusammen mit einem Streifen Papier an der Oberseite für eine einfache Identifizierung der Steckverbinder ist dies eine perfekte Option für Industrie- und elektronische Bedürfnisse. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. 1-HE-Gestellhöhe. Stahl-Plattenmaterial. Perfekte schwarze Oberfläche
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
XLR
Typ:
Audio, Video
Anzahl der Anschlüsse:
16
Rack Höhe:
1U
Weitere Suchbegriffe: 1438919, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, AV-Patchfelder, RS PRO, CP30152, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, AV Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1438920
ab € 8,18*
Zubehör
RS Pro
8741232
ab € 7,53*
Zubehör
RS Pro
8741188
ab € 6,47*
Zubehör
RS Pro
1438921
ab € 11,87*
Zubehör
RS Pro
8987646
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.