Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB CY Steuerkabel, 12-adrig x 0,75 mm Blau, 50m, 18 AWG ungeschirmt


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-141479
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     12425
EAN/GTIN:
     5059039221295
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel12x1
Serie = ÖLFLEX EB
Aderzahl = 12
Leiterquerschnitt = 0,75 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = CY
Mantelfarbe = Blau
AWG = 18 AWG
Außendurchmesser = 9.9mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = CE
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Serie:
ÖLFLEX EB
Aderzahl:
12
Leiterquerschnitt:
0,75 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
CY
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
18 AWG
Außendurchmesser:
9.9mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
CE
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, 141479, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 12425, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,88*
  
Preis gilt ab 10 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 4,5176* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 260,46*
€ 309,95
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 225,88*
€ 268,80
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
54115420
ab € 1,59*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,72*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,84*
Zubehör
Würth Elektronik
74271622S
ab € 5,59*
Zubehör
Würth Elektronik
74271221
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.