Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting D-Sub Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.77mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1410359
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09681635813
EAN/GTIN:
     5059039146727
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
UNC-Maschinenschrauben
UNC-Muttern
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.77 mm, 2.84mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Gemischte Kontaktanordnung = 9W2A
Gehäusematerial = GF Thermoplast
Länge = 30.9mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 18.2mm
Abmessungen = 30.9 x 12.55 x 18.2mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Harting 9-, 15- und 25-polige Lot-D-Sub-Ministecker - Abmessung für die USA. Eine Serie von Harting Lot-D-Sub-Miniatursteckverbindern mit gestanzten und abgewinkelten Stiftkontakten. Die Stecker mit den für die USA geltenden Abmessungen verfügen über Kupferlegierungskontakte, die von einem robusten Metallgehäuse mit zusätzlichem Massekontakt umschlossen sind. In der Platte befestigt mit einem Befestigungsflansch und einer 4 - 40-UNC-Schraubverriegelung. Die D-Sub Miniatursteckverbinder in dieser Serie haben den Gütegrad S2. Eigenschaften und Vorteile. • Robustes Metallgehäuse • 6,5 A Nennstrom • Schwalllötanschluss • Extra Massekontakt • Abmessung für die USA • Gestanzte abgewinkelte Kontakte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.77 mm, 2.84mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Gemischte Kontaktanordnung:
9W2A
Gehäusematerial:
GF Thermoplast
Länge:
30.9mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
18.2mm
Abmessungen:
30.9 x 12.55 x 18.2mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: UNC-Schrauben, UNF-Maschinenschrauben, UNF-Muttern, UNF-Schrauben, d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-polig stecker, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, 1410359, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09681635813, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,1874*
€ 2,7574*
1
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,63*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,34*
€ 6,25*
1 Tag
16
1
€ 14,99*
ab € 2,73*
€ 7,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
5747840-6
ab € 2,36*
Ähnlich
TE Connectivity
5747840-5
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.