Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting DSUB SV MA SSDP ANG-US 09P AUS4 Drahtverbinder D-Sub 9-pin M Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting DSUB SV MA SSDP ANG-US 09P AUS4 Drahtverbinder D-Sub 9-pin M Schwarz, Metallisch
Harting DSUB SV MA SSDP ANG-US 09P AUS4 Drahtverbinder D-Sub 9-pin M Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70315328
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 68 163 5813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
UNC-Maschinenschrauben
UNC-Muttern
Steckverbinder, U.S. Footprint, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5A, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 9, mit Massekontakt, Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.9 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 9-pin M
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Polybutylene terephthalate (PBT), Stahl, Thermoplastisches Harz
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
6.5 A
Einsteckkraft
30 N
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,1874*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7574*
€ 3,28131
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1874*
€ 2,60301
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
5747840-6
ab € 2,36*
Ähnlich
TE Connectivity
5747840-5
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.