Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß 21.6 → 26.4V dc, Montage-Ø 10mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß 21.6 → 26.4V dc, Montage-Ø 10mm, Leiter
Artikel-Nr.:
     108EL-1393380
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1393380
EAN/GTIN:
     5056279044608
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 21.6 → 26.4V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Montagebohrung Durchmesser = 10mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Nennstrom = 20mA
Intensität = 950mcd
Länge = 17.2mm

Abdeckblende aus Edelstahl 316L Geformter bündiger Einbaurahmen Spannung: 2 V dc, 220 V ac 200 mm lange Kabel Option mit Abdichtung gemäß IP67 Lieferung mit Befestigungsmutter und Federscheibe Medizinisch Telekommunikation Engineering Transportsysteme Sonderfahrzeuge Landwirtschaftliche FahrzeugeEinbau-LED-Anzeigelampe mit 5 mm farbiger diffuser Epoxid-Linse oder 5 mm transparenten ultrahellen LEDs
Weitere Informationen:
Nennspannung:
21.6 → 26.4V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Montagebohrung Durchmesser:
10mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Nennstrom:
20mA
Intensität:
950mcd
Länge:
17.2mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe weiß, led anzeigelampen, rs pro led anzeigelampe, 1393380, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q10F5SXXSW24E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.