Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS 2U Auslegerboden, Stahl Schwarz Belüftet, 446mm x 180mm x 88mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-139218
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CAX2TY180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Typ = Chassisboden
Höheneinheiten HE = 2U
Tiefe = 180mm
Belüftet = Ja
Farbe = Schwarz
Material = Stahl
Last max. = 20kg
Höhe = 88mm
Breite = 446mm
Verlängerung Typ = Feststehend

Chassisträger. Universale 19-Zoll-Montage Maximale Belüftung durch spezielle Anordnung der Lüftungsschlitze 1,5 mm Stahl Max. statische Last 20 kg Vier Befestigungspunkte im Frontprofil
Weitere Informationen:
Typ:
Chassisboden
Höheneinheiten HE:
2U
Tiefe:
180mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Last max.:
20kg
Höhe:
88mm
Breite:
446mm
Verlängerung Typ:
Feststehend
Weitere Suchbegriffe: fachboden stahl, fachboden, 139218, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, CAMDENBOSS, CAX2TY180, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Rack Shelves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.