Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/AC-Adapter 5W, 230V ac, 24V ac / 200mA, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/AC-Adapter 5W, 230V ac, 24V ac / 200mA, EU-Netzstecker
RS PRO Steckernetzteil AC/AC-Adapter 5W, 230V ac, 24V ac / 200mA, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1391766
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1391766
EAN/GTIN:
     5056279043939
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 24V ac
Eingangsspannung = 230 V ac, 240V ac
Ausgangsstrom = 200mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 5W
Kabellänge = 1.8m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 50k
Tiefe = 42mm

RS PRO
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
24V ac
Eingangsspannung:
230 V ac, 240V ac
Ausgangsstrom:
200mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
5W
Kabellänge:
1.8m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
50k
Tiefe:
42mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 24v, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 1391766, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, KRE2400200L, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 5,95*
ab € 11,76*
€ 18,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,22*
€ 19,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.